text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Faragószerszám 45 x 6/2L115


A kerámia üreges vésőkövek ideálisak a keskeny fogú szerszámok csiszolásához. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az egyedi alkalmazás alapján választhatja ki. A kúpos alaknak köszönhetően egészen a fogazatig le lehet csiszolni és le lehet csiszolni.

Cikkszám 6W020479
Szélesség 45
Vastagság (mm) 6
Hosszúság (mm) 115
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 45
Vastagság (mm) 6
Hosszúság (mm) 115
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Hollow Chisel Stone

Leírás

A kerámia üreges vésőkövek ideálisak a keskeny fogú szerszámok csiszolásához. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az egyedi alkalmazás alapján választhatja ki. A kúpos alaknak köszönhetően egészen a fogazatig le lehet csiszolni és le lehet csiszolni.

Cikkszámok

Cikkszám 6W020479
EAN 9003170005791
UBB 500683008915
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 579
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.