text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fan-type disc LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granuláció 40 lapos rozsdamentes


A PREMIUM LONGLIFE C-TRIM C-TRIM lapkakorong az élek csiszolásának specialistája. Ezt a korong peremén lévő tömörített vászon teszi lehetővé, amely nagy stabilitást biztosít. Ennek a tárcsának a különlegessége: a cső nagyon könnyen levágható, így bármikor új vászonnal csiszolhat. Így a C-TRIM tökéletes eszköz a barkácsolók és a szakemberek számára, akik

Cikkszám 3I575067
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Átmérő 178
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 8600
Átmérő 178
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 178
Szemcseszerkesztés 40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Anyag hátlap Műanyag
Márka Tyrolit

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE C-TRIM C-TRIM lapkakorong az élek csiszolásának specialistája. Ezt a korong peremén lévő tömörített vászon teszi lehetővé, amely nagy stabilitást biztosít. Ennek a tárcsának a különlegessége: a cső nagyon könnyen levágható, így bármikor új vászonnal csiszolhat. Így a C-TRIM tökéletes eszköz a barkácsolók és a szakemberek számára, akik tartós, nagy teljesítményű csiszolókorongot keresnek.

Cikkszámok

Cikkszám 3I575067
EAN 9003172013527
UBB 500647548691
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34239199
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.