text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fan-type disc CERABOND dm 115 mm granuláció 80 lapos rozsdamentes acél kerámia


Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as

Cikkszám 0T235355
Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Flat
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80
Márka TYROLIT
Model CERABOND

Leírás

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 0T235355
EAN 9003172242262
UBB 500683324569
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34315843
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.