text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 847921 125 x 22,2ZA40-B K 40


A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Cikkszám T6157.125.040
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Leírás

A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Cikkszámok

Cikkszám T6157.125.040
EAN 9003178479211
UBB 500504532036
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 847921
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.