text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 847917 115 x 22,2ZA40-B K 40


A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Artikelnummer T6157.115.040
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 88
Árucikk kód 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Omschrijving

A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Artikelnummers

Artikelnummer T6157.115.040
EAN 9003178479174
UBB 500504530626
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 847917
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.