text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 824385 125 x 22,23 ZA40 K 40 ZA40 K 40


For use on different steel and stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Very good balance between lifetime and specific stock removal Universal use Ease of use

Cikkszám T6160.125.040
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 110
Árucikk kód 68042218
Type Flap Disc

Leírás

For use on different steel and stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Very good balance between lifetime and specific stock removal Universal use Ease of use

Cikkszámok

Cikkszám T6160.125.040
EAN 9003178243850
UBB 500504624858
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 824385
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.