text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 680387 178 x 22,23 ZA40-B K 40


A PREMIUM LONGLIFE csappantyútárcsa nélkülözhetetlen a különböző acél- és rozsdamentes acélfajták felületcsiszolásához, valamint a hegesztési varratok tiszta megmunkálásához. Nem utolsósorban a megnövelt számú zárt lamelláknak köszönhetően különösen tartós, és könnyedén ellenáll az igényes alkalmazások nagy terhelésének. Ugyanakkor a cső nagyon könnyen

Cikkszám T6158.680.387
Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM LONGLIFE csappantyútárcsa nélkülözhetetlen a különböző acél- és rozsdamentes acélfajták felületcsiszolásához, valamint a hegesztési varratok tiszta megmunkálásához. Nem utolsósorban a megnövelt számú zárt lamelláknak köszönhetően különösen tartós, és könnyedén ellenáll az igényes alkalmazások nagy terhelésének. Ugyanakkor a cső nagyon könnyen levágható, így bármikor új vonalakon csiszolhat.

Cikkszámok

Cikkszám T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 680387
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.