text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 668697 178 x 22,2 ZA60 K 60


A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, hogy milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy

Cikkszám T6151.178.060
Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Model 28A

Leírás

A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, hogy milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép fel korrózió, így ideális minden rozsdamentes acélra vonatkozó igényéhez. Végezze el a munkát gyorsabban és jobban a PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám T6151.178.060
EAN 9003176686970
UBB 500504532788
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668697
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.