text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 668696 178 x 22,2 ZA40 K 40


A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, hogy milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy

Cikkszám T6151.178.040
Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 184
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, hogy milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép fel korrózió, így ideális minden rozsdamentes acélra vonatkozó igényéhez. Végezze el a munkát gyorsabban és jobban a PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám T6151.178.040
EAN 9003176686963
UBB 500504532606
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668696
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.