text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 668687 115 x 22,2 ZA60 K 60


Ezzel a PREMIUM csiszolókoronggal ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő használatra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítési munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a korong maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolószerszám a p

Cikkszám T6151.115.060
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 91
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Ezzel a PREMIUM csiszolókoronggal ideálisan fel van szerelve bármilyen acélon történő használatra. Legyen szó felületcsiszolásról, élcsiszolásról vagy sorjázásmentesítési munkáról - minden helyzetben a legjobb felületi eredményt nyújtja. Az üvegszálas szövetcsőnek köszönhetően a korong maximális stabilitást biztosít, ezért tökéletes csiszolószerszám a profik számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6151.115.060
EAN 9003176686871
UBB 500503121690
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668687
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.