text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit féktárcsa 668679 115 x 22,2 A40 K 40


A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, hogy milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy

Cikkszám T6150.115.040
Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Model 28A

Leírás

A PREMIUM 2in1 csiszolókorong a tökéletes, nagy teljesítményű mindenes acél és rozsdamentes acél csiszolásához. Ezt a tárcsát kifejezetten úgy tervezték, hogy a hegesztési varratok csiszolása gyors és egyszerű legyen. Nem számít, hogy milyen felületet vagy éleket megmunkál, biztos lehet a hibátlan kivitelben. Ráadásul kémiai tisztasága biztosítja, hogy nem lép fel korrózió, így ideális minden rozsdamentes acélra vonatkozó igényéhez. Végezze el a munkát gyorsabban és jobban a PREMIUM 2in1 csiszolókoronggal.

Cikkszámok

Cikkszám T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 668679
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.