text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 458031 125 x 22,2ZA80B K 80


Emelje új szintre csiszolási munkáit a PREMIUM FASTCUT lapátos tárcsával. Ez a nagy teljesítményű eszköz tökéletesen alkalmas acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszám T6156.125.080
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Leírás

Emelje új szintre csiszolási munkáit a PREMIUM FASTCUT lapátos tárcsával. Ez a nagy teljesítményű eszköz tökéletesen alkalmas acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6156.125.080
EAN 9003174580317
UBB 500504530139
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 458031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.