text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 455314 178 x 22,23 ZA80 K 80


A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Cikkszám T6160.178.080
Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód 68042218
Type Flap Disc

Leírás

A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Cikkszámok

Cikkszám T6160.178.080
EAN 9003174553144
UBB 500504624445
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 455314
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.