text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 34063402 178 x 22,23 ZA40-B


Ez a PREMIUM LONGLIFE csiszolókorong az első választás a felületcsiszoláshoz, valamint a különböző acélminőségek hegesztési varratainak megmunkálásához. Különösen tartós, és új dimenziókat nyit meg az akár 4000 g-os anyagleválasztási sebességgel. Egy másik előnye a hatékonyság szempontjából: a természetes szálakból készült speciális cső levágható, így a

Cikkszám T6159.178.040
Átmérő 178
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 178
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 222
Type Flap Disc

Leírás

Ez a PREMIUM LONGLIFE csiszolókorong az első választás a felületcsiszoláshoz, valamint a különböző acélminőségek hegesztési varratainak megmunkálásához. Különösen tartós, és új dimenziókat nyit meg az akár 4000 g-os anyagleválasztási sebességgel. Egy másik előnye a hatékonyság szempontjából: a természetes szálakból készült speciális cső levágható, így a tárcsa teljes csiszolószövetét lehet használni.

Cikkszámok

Cikkszám T6159.178.040
EAN 9003170027182
UBB 500627517849
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34063402
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.