text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 34063394 115 x 22,23 ZA60-B


Ez a PREMIUM LONGLIFE csiszolókorong az első választás a felületcsiszoláshoz, valamint a különböző acélminőségek hegesztési varratainak megmunkálásához. Különösen tartós, és új dimenziókat nyit meg az akár 4000 g-os anyagleválasztási sebességgel. Egy másik előnye a hatékonyság szempontjából: a természetes szálakból készült speciális cső levágható, így a

Cikkszám T6159.115.060
Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 78
Type Flap Disc

Leírás

Ez a PREMIUM LONGLIFE csiszolókorong az első választás a felületcsiszoláshoz, valamint a különböző acélminőségek hegesztési varratainak megmunkálásához. Különösen tartós, és új dimenziókat nyit meg az akár 4000 g-os anyagleválasztási sebességgel. Egy másik előnye a hatékonyság szempontjából: a természetes szálakból készült speciális cső levágható, így a tárcsa teljes csiszolószövetét lehet használni.

Cikkszámok

Cikkszám T6159.115.060
EAN 9003170027045
UBB 500627516858
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34063394
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.