text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit féktárcsa 34063391 125 x 22,23 ZA120-B


Ez a PREMIUM LONGLIFE csiszolókorong az első választás a felületcsiszoláshoz, valamint a különböző acélminőségek hegesztési varratainak megmunkálásához. Különösen tartós, és új dimenziókat nyit meg az akár 4000 g-os anyagleválasztási sebességgel. Egy másik előnye a hatékonyság szempontjából: a természetes szálakból készült speciális cső levágható, így a

Cikkszám T6159.125.120
Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 120
Márka Tyrolit

Leírás

Ez a PREMIUM LONGLIFE csiszolókorong az első választás a felületcsiszoláshoz, valamint a különböző acélminőségek hegesztési varratainak megmunkálásához. Különösen tartós, és új dimenziókat nyit meg az akár 4000 g-os anyagleválasztási sebességgel. Egy másik előnye a hatékonyság szempontjából: a természetes szálakból készült speciális cső levágható, így a tárcsa teljes csiszolószövetét lehet használni.

Cikkszámok

Cikkszám T6159.125.120
EAN 9003170026888
UBB 500627517435
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34063391
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.