text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 246987 115 x 22,2ZA40-B K 40


A STANDARD SOFTJOB lapátos tárcsa az Ön eszköze a speciális alkalmazásokhoz. Leginkább a felületek festék- és rozsdamaradványainak eltávolítására, hegesztési munkák előkészítésére és hegesztési varratok tisztítására használják. A lépcsőzetes lamellaelrendezést tartalmazó kialakításának köszönhetően rugalmasan használható, és a nehezen hozzáférhető helye

Cikkszám T6152.115.040
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 60
Model 28S
Type Flap Disc

Leírás

A STANDARD SOFTJOB lapátos tárcsa az Ön eszköze a speciális alkalmazásokhoz. Leginkább a felületek festék- és rozsdamaradványainak eltávolítására, hegesztési munkák előkészítésére és hegesztési varratok tisztítására használják. A lépcsőzetes lamellaelrendezést tartalmazó kialakításának köszönhetően rugalmasan használható, és a nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan alkalmazható. Mindent egybevetve tökéletes mindenes a különböző acél- és rozsdamentes acélminőségekhez.

Cikkszámok

Cikkszám T6152.115.040
EAN 9003172469874
UBB 500504526012
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 246987
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.