text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 160256 125 x 22,2 ZA80-B K 80


Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM

Cikkszám T6145.125.080
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 120
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6145.125.080
EAN 9003171602562
UBB 500504525360
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 160256
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.