text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 160254 125 x 22,2 ZA40-B K 40

Cikkszám T6145.125.040
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 40
Márka Tyrolit
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6145.125.040
EAN 9003171602548
UBB 500504525105
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 160254
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.