text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 160252 115 x 22,2 ZA80-B K 80


Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM

Cikkszám T6145.115.080
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Egyéb
CAMI szerinti granuláció 80
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 100
Model 28A
Type Flap Disc

Leírás

Emelje új szintre a csiszolási munkákat a PREMIUM FASTCUT csappantyútárcsával. A nagy teljesítményű eszköz tökéletes acél és rozsdamentes acél igényes csiszolási munkáihoz, például élcsiszoláshoz vagy hegesztéshez. Egy kiegészítő bevonat biztosítja a hűvös csiszolást és megakadályozza az elszíneződést. Végezze el gyorsan és hatékonyan a munkát a PREMIUM FASTCUT lapátos koronggal - tökéletes választás az igényes csiszolók számára.

Cikkszámok

Cikkszám T6145.115.080
EAN 9003171602524
UBB 500504524603
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 160252
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.