text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 139651 150 x 22,2 ZA 60-B K 60


A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezh

Cikkszám T6280.150.060
Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 190
Model 27A
Type Flap Disc

Leírás

A STANDARD 2in1 csappantyútárcsánk tökéletes megoldást kínál Önnek acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához. A kettő az egyben kialakításnak köszönhetően ez a csiszolókorong rugalmasan használható , anélkül, hogy a minőség rovására menne. Hosszú élettartamának és nagy csiszolási sebességének köszönhetően pedig gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a munkát.

Cikkszámok

Cikkszám T6280.150.060
EAN 9003171396515
UBB 500504073163
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 139651
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.