text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit féktárcsa 115 x 22,23 60


A PREMIUM OVERLAP lapátos tárcsa megbízható partner, ha egy hegesztési varrat, egy horony vagy egy bordázat precíz megmunkálásáról van szó. Annak érdekében, hogy ezeket tökéletesen elérje és így megmunkálja, ez a szerszám olyan lapkákkal van felszerelve, amelyek kb. 10 mm-rel túlnyúlnak a cső szélén. Az OVERLAP lapátos tárcsa emellett lenyűgöző anyaglev

Cikkszám 9C273298
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60
Szalagcsatlakozás típusa Átfedett ízület
Márka Tyrolit
Type Flap Disc

Leírás

A PREMIUM OVERLAP lapátos tárcsa megbízható partner, ha egy hegesztési varrat, egy horony vagy egy bordázat precíz megmunkálásáról van szó. Annak érdekében, hogy ezeket tökéletesen elérje és így megmunkálja, ez a szerszám olyan lapkákkal van felszerelve, amelyek kb. 10 mm-rel túlnyúlnak a cső szélén. Az OVERLAP lapátos tárcsa emellett lenyűgöző anyagleválasztási sebességével és élettartamával is lenyűgöző.

Cikkszámok

Cikkszám 9C273298
EAN 9003172001746
UBB 500683275308
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34206409
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.