text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 6 x 3 x 100


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 6V880621
Szélesség 6
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 6
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 6V880621
EAN 9003170005579
UBB 500683006513
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 557
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.