text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 6 x 3 x 100


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 1Q387173
Szélesség 6
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 6
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q387173
EAN 9003170005470
UBB 500683004955
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 547
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.