text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 6 x 100


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 1L007901
Formája Kerek
Átmérő 6
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Kerek
Átmérő 6
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Round File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 1L007901
EAN 9003170006163
UBB 500683010713
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 616
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.