text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 30 x 13 x 200


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 5X906274
Szélesség 30
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 200
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 30
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 13
Hosszúság (mm) 200
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 5X906274
EAN 9003170005548
UBB 500683005945
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 554
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.