text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 25 x 3 x 100


A kerámia késpenge reszelőt késpengék csiszolásához és csiszolásához használják. Ideálisan alkalmas HSS-ből és magasan ötvözött acélokból készült pengék megmunkálására. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszám 5E848660
Szélesség 25
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 25
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Knife Blade File

Leírás

A kerámia késpenge reszelőt késpengék csiszolásához és csiszolásához használják. Ideálisan alkalmas HSS-ből és magasan ötvözött acélokból készült pengék megmunkálására. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszámok

Cikkszám 5E848660
EAN 9003170063241
UBB 500683030778
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 6324
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.