text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 25 x 3 x 100


A kerámia késpenge reszelőt késpengék csiszolásához és csiszolásához használják. Kiválóan alkalmas HSS-ből és magasan ötvözött acélokból készült pengék megmunkálására. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszám 2H732317
Szélesség 25
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 400
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 25
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 100
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Knife Blade File

Leírás

A kerámia késpenge reszelőt késpengék csiszolásához és csiszolásához használják. Kiválóan alkalmas HSS-ből és magasan ötvözött acélokból készült pengék megmunkálására. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszámok

Cikkszám 2H732317
EAN 9003170063210
UBB 500683030364
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 6321
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.