text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 16 x 150


A félköríves reszelőket elsősorban a faiparban és a gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálására használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző s

Cikkszám 1T192248
Szélesség 16
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 16
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Half-Round File

Leírás

A félköríves reszelőket elsősorban a faiparban és a gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálására használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően a szerszámot az alkalmazás alapján választhatja ki.

Cikkszámok

Cikkszám 1T192248
EAN 9003170006323
UBB 500683011133
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 632
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.