text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 16 x 150


A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemc

Cikkszám 1L238780
Szélesség 16
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 16
Hosszúság (mm) 150
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 16
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 16
Hosszúság (mm) 150
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Type Square File

Leírás

A négyszögletes reszelőket elsősorban a fa- és gépgyártásban használt szerszámok hatékony megmunkálásához használják. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához.

Cikkszámok

Cikkszám 1L238780
EAN 9003170007429
UBB 500683015928
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 742
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.