text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 13 x 6 x 150


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 8G219513
Szélesség 13
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 6
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 6
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 120
Márka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 8G219513
EAN 9003170005623
UBB 500683007503
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 562
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.