text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 13 x 6 x 150


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 0Y985208
Szélesség 13
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 6
Hosszúság (mm) 150
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Négyszögletes
Vastagság (mm) 6
Hosszúság (mm) 150
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y985208
EAN 9003170005517
UBB 500683005523
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 551
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.