text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 13 x 150


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszám 1W895386
Szélesség 13
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Formája Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 240
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042230
Type Triangular File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 1W895386
EAN 9003170005333
UBB 500683003965
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 533
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.