text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 13 x 150


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeke

Cikkszám 0T121733
Formája Kerek
Átmérő 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Kerek
Átmérő 13
Hosszúság (mm) 150
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Round File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártó iparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazásához. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 0T121733
EAN 9003170006910
UBB 500683013782
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 691
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.