text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fájl 10 x 100


Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártásban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazáshoz. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket e

Cikkszám 4H547178
Formája Kerek
Átmérő 10
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Kerek
Átmérő 10
Hosszúság (mm) 100
Anyag Szilíciumkarbid
Szemcseszerkesztés 400
Márka Tyrolit
Type Round File

Leírás

Ezeket a reszelőket különösen a fa- és gépgyártásban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméreteknek köszönhetően kiválaszthatja a tökéletes szerszámot az alkalmazáshoz. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban volfrámkarbid vagy volfrámkarbid hegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színűeket elsősorban mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Cikkszámok

Cikkszám 4H547178
EAN 9003170006569
UBB 500683012537
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 656
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.