text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20824


Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapra erősített tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhető

Cikkszám 5A888853
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 400
Szóródás Open
Márka Tyrolit
Type Cloth Roll

Leírás

Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapra erősített tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesen alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 5A888853
EAN 9003170208246
UBB 500512708206
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20824
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.