text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Emery cloth 20799


Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapra erősített tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhető

Cikkszám 2S595492
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 220
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka Tyrolit
Type Cloth Roll

Leírás

Ezekkel a rendkívül rugalmas BASIC szövethengerekkel hatékonyan megmunkálhatja a legkülönbözőbb anyagokat. Akár egyengetni, akár simítani, akár könnyű sorjázási munkákat vagy általános felület-előkészítést kell végeznie - ezekkel a szövethátlapra erősített tekercsekkel megtaláljuk a megfelelő megoldást az Ön számára. A nyitott szemeloszlásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesen alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 2S595492
EAN 9003170207997
UBB 500512707547
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20799
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.