text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit egypontos komód 9,3 x 31,5 x 8


A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék csiszolásához. A többszemcsés és a többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszám 2H645740
Hosszúság (mm) 31.5
A tengely átmérője (mm) 8
Henger átmérője (mm) 9.3
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 31.5
A tengely átmérője (mm) 8
Henger átmérője (mm) 9.3
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Árucikk kód 82079010
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

Leírás

A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid kerék csiszolásához. A többszemcsés és a többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres csiszolókorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 2H645740
EAN 9003178562326
UBB 500683213929
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 856232
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.