text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit egypontos komód 8 x 90


A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilíciumkarbid kerék megmunkálásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres köszörűkorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében

Cikkszám 7R182359
Hosszúság (mm) 90
Henger átmérője (mm) 8
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Model 50EA-H
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 90
Henger átmérője (mm) 8
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Model 50EA-H
Type Diamond Dresser

Leírás

A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilíciumkarbid kerék megmunkálásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres köszörűkorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 7R182359
EAN 9003173131275
UBB 500683092729
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 313127
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.