text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Drótkorong 50X15X12,5-6X30


Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Akár festék és rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár acél felület-előkészítésére és utómunkálatokra, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kiv

Cikkszám 2I338721
Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit

Leírás

Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Akár festék és rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár acél felület-előkészítésére és utómunkálatokra, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kivitelek közül választhat: az érzékeny (DW - csomós) a rozsdamentesítéshez, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez és a durva (DZ - csomós) a hegesztéshez vagy a vízkő és a lakk eltávolításához. A csomózott DZ változat ráadásul további állásidővel és robusztussággal tűnik ki.

Cikkszámok

Cikkszám 2I338721
EAN 9003178908452
UBB 500572207610
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890845
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.