text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Drótkorong 150X18X27X32


A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek az acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és utómunka. Ezenkí

Cikkszám 6O315001
Modell Kefefej
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Kefefej
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 150

Leírás

A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek az acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és utómunka. Ezenkívül hatékonyan végezhet velük sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit kerekkefék univerzálisak a feladatok széles skáláján.

Cikkszámok

Cikkszám 6O315001
EAN 9003178962393
UBB 500572023637
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896239
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.