text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Drótkorong 125X24X36X20


A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek a rozsdamentes acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészí

Cikkszám 5B856728
Modell Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 125

Leírás

A PREMIUM kerek kefék a padlócsiszolóhoz tökéletes megoldást jelentenek a rozsdamentes acélon végzett precíz, gyors és zökkenőmentes csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű drótkefék maximális állásidőt biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészítése és befejezése. Ezen kívül a legkülönbözőbb munkadarabokat hatékonyan tehermentesítik, így a Tyrolit kerekkefék univerzálisak a feladatok széles skálájához. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült csomózott huzal (DW) megakadályozza a munkadarab rozsdásodását, és könnyedén megbirkózik az olyan feladatokkal, mint a befejezés, a polírozás és a mattítás.

Cikkszámok

Cikkszám 5B856728
EAN 9003178961136
UBB 500572022159
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.