text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drótkefe 34570153


A sörtés kefék a legtöbb felületről vékony rétegeket távolítanak el az alatta lévő bevonat károsítása nélkül, és minimális port és hőt termelnek. A vékony, rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és egyenletes felületkezelést tesznek lehetővé. A legtöbb alkalmazásnál a működési sebesség 800 - 4. 000 fordulat/perc között van.

Cikkszám 4F660642
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 152
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.6
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 50.8
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Leírás

A sörtés kefék a legtöbb felületről vékony rétegeket távolítanak el az alatta lévő bevonat károsítása nélkül, és minimális port és hőt termelnek. A vékony, rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és egyenletes felületkezelést tesznek lehetővé. A legtöbb alkalmazásnál a működési sebesség 800 - 4. 000 fordulat/perc között van.

Cikkszámok

Cikkszám 4F660642
EAN 9009013051147
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570153
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.