text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drótkefék 34570185


Az innovatív Quick-Change rendszernek köszönhetően a kefék könnyen és gyorsan felszerelhetők mini sarokcsiszolókra. Ideális megoldást jelentenek a nehezen hozzáférhető helyeken végzett nehéz feladatokhoz.

Cikkszám 9E579252
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 19
Tárcsa átmérője (mm) 51
Szemcseszerkesztés 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 19
Tárcsa átmérője (mm) 51
Szemcseszerkesztés 120
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Leírás

Az innovatív Quick-Change rendszernek köszönhetően a kefék könnyen és gyorsan felszerelhetők mini sarokcsiszolókra. Ideális megoldást jelentenek a nehezen hozzáférhető helyeken végzett nehéz feladatokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9E579252
EAN 9009013051789
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.