text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT drótkefék 34570170


Cikkszám 8X838319
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.8
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 305
Szemcseszerkesztés 36
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.8
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 305
Szemcseszerkesztés 36
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 117.5
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Igen
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Cikkszámok

Cikkszám 8X838319
EAN 9009013051499
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.