text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT drótkefék 34570139


A sörtés kefék a legtöbb felületről vékony rétegeket távolítanak el az alatta lévő bevonat károsítása nélkül, és minimális port és hőt termelnek. A vékony, rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és egyenletes felületkezelést tesznek lehetővé. A legtöbb alkalmazásnál a működési sebesség 800 - 4. 000 fordulat/perc között van.

Cikkszám 6A904399
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 25.4
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 203
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 25.4
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Tárcsa átmérője (mm) 203
Szemcseszerkesztés 120
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 31.75
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Igen
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Műanyag
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Leírás

A sörtés kefék a legtöbb felületről vékony rétegeket távolítanak el az alatta lévő bevonat károsítása nélkül, és minimális port és hőt termelnek. A vékony, rugalmas sörtékbe ágyazott éles csiszolószemcsék gyors és egyenletes felületkezelést tesznek lehetővé. A legtöbb alkalmazásnál a működési sebesség 800 - 4. 000 fordulat/perc között van.

Cikkszámok

Cikkszám 6A904399
EAN 9009013050942
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570139
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.