text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Drótkefék 34570113


A legtöbb alkalmazásnál az üzemi sebesség 2. 000-18 000 között van. 000 FORDULAT/PERC KÖZÖTT VAN. Az alacsonyabb fordulatszámok lágyabb érintést, nagyobb rugalmasságot és finomabb eredményeket tesznek lehetővé. A magasabb fordulatszámok agresszívebb anyageltávolítást biztosítanak. A sörték hegyeinek enyhe nyomással történő használata maximalizálja a tár

Cikkszám 5U270679
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.1
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Tárcsa átmérője (mm) 76
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.1
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Tárcsa átmérője (mm) 76
Szemcseszerkesztés 50
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 9.53
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Leírás

A legtöbb alkalmazásnál az üzemi sebesség 2. 000-18 000 között van. 000 FORDULAT/PERC KÖZÖTT VAN. Az alacsonyabb fordulatszámok lágyabb érintést, nagyobb rugalmasságot és finomabb eredményeket tesznek lehetővé. A magasabb fordulatszámok agresszívebb anyageltávolítást biztosítanak. A sörték hegyeinek enyhe nyomással történő használata maximalizálja a tárcsa élettartamát.

Cikkszámok

Cikkszám 5U270679
EAN 9009013050294
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.