text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT drótkefék 34570059


A legtöbb alkalmazásnál a működési fordulatszám 8. 000 RPM. Az alacsonyabb fordulatszámok lágyabb érintést, nagyobb rugalmasságot és finomabb eredményeket tesznek lehetővé. A magasabb fordulatszámok agresszívebb anyageltávolítást biztosítanak. A sörték hegyének enyhe nyomással történő használata maximalizálja a kefék élettartamát.

Cikkszám 5S119279
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 6.4
Maximális fordulatszám (1/min) 10000
Tárcsa átmérője (mm) 51
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 6.4
Maximális fordulatszám (1/min) 10000
Tárcsa átmérője (mm) 51
Szemcseszerkesztés 80
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 40
Alkalmas fához Igen
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Csappantyú tárcsa Nem
Márka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Leírás

A legtöbb alkalmazásnál a működési fordulatszám 8. 000 RPM. Az alacsonyabb fordulatszámok lágyabb érintést, nagyobb rugalmasságot és finomabb eredményeket tesznek lehetővé. A magasabb fordulatszámok agresszívebb anyageltávolítást biztosítanak. A sörték hegyének enyhe nyomással történő használata maximalizálja a kefék élettartamát.

Cikkszámok

Cikkszám 5S119279
EAN 9009013049199
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34570059
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.