text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond többpontos köszörűgép 14 x 57 x 12


A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid korong csiszolásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres köszörűkorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében

Numero articolo 0X513833
Hosszúság (mm) 57
A tengely átmérője (mm) 12
Henger átmérője (mm) 14
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Confezionato per 1

Specifiche

Hosszúság (mm) 57
A tengely átmérője (mm) 12
Henger átmérője (mm) 14
T-modell Nem
Márka Tyrolit
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Descrizione

A Tyrolit egyszemcsés, többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ideálisak minden alumínium-oxid és szilícium-karbid korong csiszolásához. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszológépeket gyakran használják felületi és külső hengeres köszörűkorongokhoz. A nagy és széles kerekekhez nagyobb karátszám szükséges a gyémántkopás csökkentése érdekében. Az egyszemcsés köszörűket a gyémántméret szerint osztályozzák. A többszemcsés és többszemcsés gyémántcsiszolók ezért magasabb karátszámmal rendelkeznek.

Numeri di articolo

Numero articolo 0X513833
EAN 9003173158777
UBB 500683093552
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  315877
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.