text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond penge 574856 C7W450 x 3,6 x 25,4FSCP1


Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét lehet csiszolni. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz csiszoláshoz használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarab

Cikkszám T6019.574.856
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3.6
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3.6
Tárcsa átmérője (mm) 450
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 3348
Model C7W
Type Floor Saw Blade

Leírás

Ezzel a szerszámmal a fa- és fémiparban használt összes vágószerszámot és egy sor nyírópengét lehet csiszolni. Ezek a termékek olvasztott fehér alumínium-oxiddal vagy szinterezett alumínium-oxid keverékkel ellátott tárcsa- és csészekorongok, amelyeket száraz csiszoláshoz használnak. A szerszám személyre szabott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Cikkszámok

Cikkszám T6019.574.856
EAN 9003175748563
UBB 500614473014
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 574856
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.